›

Piastra montaggio ARIA 43 Pertinax isolante 350x250 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBA831038C01
Cod. Produttore 4TBA831038C0100
Cod. EAN 5411815233944

Informazioni principali

  • Dimensioni: 350x250 mm
  • Materiale: Carta dura 5mm
  • Tipo: Piastra Pertinax
  • Compatibilità: ARIA 43
  • Serie: ARIA

Descrizione del prodotto

Piastra in Pertinax di alta qualità, realizzata in materiale plastico non trattato, ideale per applicazioni elettriche. Questo componente offre resistenza e isolamento efficaci, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La superficie non trattata mantiene le caratteristiche isolanti del Pertinax, rendendo la piastra adatta a proteggere e supportare componenti elettrici in ambienti tecnici. La sua struttura robusta e il design semplice la rendono un elemento versatile per diverse esigenze nel campo dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: ARIA-MPL. PAM43 mounting plate 350x250 ISO hard paper 5mmfor ARIA 43

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

altezza

350 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

ARIA

Piastra montaggio ARIA 43 Pertinax isolante 350x250 mm