› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Online monofase

Tettuccio ricambio ARIA 32-43-54-64 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBA831530C01
Cod. Produttore 4TBA831530C0100
Cod. EAN 5411815234828

Informazioni principali

  • Descrizione: ARIA 32-43-54-64
  • Tipo: Tettuccio ricambio
  • Serie: ARIA
  • Compatibilità: PAZR54 Rain guard
  • Applicazione: Accessori ARIA
  • Uso: Protezione pioggia
  • Modelli: 32, 43, 54, 64
  • Materiale: Resistente esterno

Descrizione del prodotto

Ricambio tetto per canaline della serie ARIA, adatto ai modelli 32, 43, 54 e 64. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e protezione, questo accessorio è progettato per un'installazione semplice e sicura, assicurando la copertura ottimale delle canaline elettriche. Ideale per mantenere l'integrità e l'estetica degli impianti elettrici, offre una soluzione affidabile per la manutenzione e il rinnovo delle strutture di distribuzione. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: ARIA Accessories. PAZR54 Rain guard edge replacement for ARIA 32-43-54-64

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

ARIA

Tettuccio ricambio ARIA 32-43-54-64 per impianti elettrici