›

Piastra montaggio metallica ARIA 43 350x250 mm zincata

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBA831037C01
Cod. Produttore 4TBA831037C0100
Cod. EAN 5411815233937

Informazioni principali

  • Serie: ARIA
  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore: 2 mm
  • Dimensioni: 350x250 mm
  • Tipo: piastra di montaggio
  • Finitura: Sendzimir
  • Applicazione: ARIA 43
  • Protezione: antiruggine

Descrizione del prodotto

Piastra di montaggio in acciaio zincato, progettata per garantire resistenza e durabilità nelle installazioni elettriche. La superficie zincata offre una protezione efficace contro la corrosione, assicurando una lunga vita utile anche in ambienti esposti. La struttura solida e le numerose forature consentono un fissaggio versatile e sicuro, rendendo questo componente ideale per supportare e organizzare apparecchiature elettriche in modo stabile e funzionale. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: ARIA-MPL. PAMS43 Mounting plate 350x250 Sendzimir galvanized sheet steel 2mmfor ARIA 43

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

altezza

350 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

ARIA

Piastra montaggio metallica ARIA 43 350x250 mm zincata