›

Mounting frame 2 file 24TE acciaio zincato per quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBA831041C01
Cod. Produttore 4TBA831041C0100
Cod. EAN 5411815233975

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: 24 TE, 2 file da 12 TE
  • Compatibilità: per ARIA 43
  • Tipo: Chassis + binari DIN
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: ARIA

Descrizione del prodotto

Chassis e binari DIN ARIA43 realizzati in acciaio zincato per garantire robustezza e resistenza alla corrosione. Progettati per l’installazione di componenti elettrici su guida DIN, offrono una struttura stabile e modulare ideale per quadri elettrici. La configurazione permette un montaggio semplice e sicuro, facilitando la gestione e l’organizzazione degli impianti elettrici. Adatti per applicazioni industriali e civili, assicurano durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: ARIA Accessories. PAMR43 Mounting frame 2 rows a 12 TE, 24TE for ARIA 43

Caratteristiche tecniche

larghezza

315 mm

altezza

415 mm

profondità

35 mm

Serie

ARIA

Mounting frame 2 file 24TE acciaio zincato per quadro elettrico