Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1240023
Cod. Produttore
LL1240023
Cod. EAN
8012680086986

Informazioni di prodotto

Ross 280 LED 3K Grigio

Documentazione tecnica

Ross è stata studiata per conferire atmosfera e fascino ad ogni contesto. Pensata in due diverse forme, tonda ed ovale è disponibile in cinque varianti colore. Caratterizzata da un’illuminazione discreta ma efficace è ideale sia per ambienti di passaggio come corridoi e scale, sia in ambito civile che industriale. Adatta sia per applicazioni da interno che da esterno grazie all’elevato grado di protezione ip66.
Ross rappresenta una soluzione estremamente versatile grazie alle molteplici funzioni accessorie, è possibile infatti scegliere tra versioni con sensore crepuscolare, con sensore di movimento o con funzione emergenza.
La cover personalizzabile a seconda delle differenti esigenze, amplia inoltre le sue opportunità applicative.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

classe di protezione

II

temperatura del colore

3000 K

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

lunghezza

280 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza/profondità

120 mm

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

materiale della copertura

plastica opalina

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

flusso luminoso effettivo

1050 lm

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

larghezza

54 mm

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Applique ROSS 280 Led Lombardo 1500LM 3K Grigio