› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Amplificatore mixer 120W 5 ingressi audio 100V con alimentazione phantom e uscita bassa impedenza

RCF
Cod. Rexel ADRC12135082
Cod. Produttore 12135082
Cod. EAN 8024530007638

Informazioni principali

  • Potenza: 120 W
  • Ingressi audio: 5
  • Ingresso 1 con alimentazione phantom
  • Uscita diffusori: bassa impedenza/70-100 V
  • Alimentazione: 24 V DC batteria
  • Priorità ingresso con comando esterno/VOX
  • Connettori: doppi RCA stereo
  • Serie: AM 1125

Descrizione del prodotto

Amplificatore mixer RCF modello AM 1125 con potenza di uscita di 120 watt. Progettato per garantire un'elevata qualità audio, offre controlli indipendenti per diversi ingressi universali, oltre a regolazioni di bassi, acuti e volume master. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni audio professionali e installazioni fisse, assicurando prestazioni affidabili e un controllo preciso del suono. Descrizione del produttore: AM 1125 è un amplificatore-mixer con potenza 120 W avente 5 ingressi audio. L'ingresso 1 dispone di alimentazione phantom e può avere priorità sugli altri ingressi tramite un comando esterno oppure automaticamente grazie al circuito di rilevazione del segnale VOX. I doppi connettori RCA possono essere usati per il collegamento di sorgenti musicali stereo sbilanciate (es. lettore CD, MP3, sintonizzatore radio, ecc.). L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ohm) oppure a tensione costante 70/100 V (per diffusori con trasformatore). Può essere alimentato in corrente continua tramite batterie (tensione: 24 V), per assicurarne il funzionamento anche quando l’alimentazione da rete non è disponibile.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

444 mm

Tipologia

Amplificatore pieno

altezza

88 mm

numero di uscite per altoparlanti

1

profondità

345 mm

potenza musicale a 4 Ohm

250 W

potenza sinusoidale a 4 Ohm

125 W

numero di ingressi analogici

6

numero di uscite analogiche

1

materiale

Metallo

potenza musicale a 8 Ohm

250 W

potenza sinusoidale a 8 Ohm

125 W

numero di ingressi microfono

4

montaggio su rack possibile

potenza musicale a 100 V

125 W

amplificatore 100 V

Numero di connettori audio cinch

4

Numero di zone di chiamata supportate

1

Amplificatore 70 V

Ingressi con circuito prioritario

Potenza musicale a 70 V

250 W

Con VU meter

indipendente

Amplificatore mixer 120W 5 ingressi audio 100V con alimentazione phantom e uscita bassa impedenza