Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
max. corrente d’uscita 1
0.4 A
stabilizzato
grado di protezione (IP)
IP20
tensione d’uscita regolata
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
230 V
larghezza in unità di suddivisione
1
valore nominale tensione d'uscita 1
24 V
larghezza di montaggio
18 mm
1a tensione d’uscita
valore nominale corrente d'uscita 1
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
altezza totale
68.1 mm
potenza erogata
9.6 W
adatto per installazione in serie
profondità
larghezza
17.5 mm
tipo di tensione di alimentazione
DC
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
altezza
92 mm
Serie
SpaceLogic_KNX
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te