Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6904-0001
Cod. Produttore
MTN6904-0001
Cod. EAN
3606481317759

Informazioni di prodotto

Stazione Meteo KNX Basic V2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La stazione meteo di base KNX registra i dati meteorologici, li analizza e può trasmetterli al bus. Il dispositivo ha un sensore vento, un sensore pioggia, un sensore di temperatura e 3 sensori di luminosità. Stazione meteo esterna indipendente. Per misurare vento, pioggia, luminosità e temperatura. Per un controllo completamente automatico delle veneziane e delle tende solari grazie alla regolazione automatica delle stesse in base alla posizione del sole. Sensore pioggia con riscaldamento integrato. La stazione meteo può anche funzionare senza alimentazione di rete. In tal caso il riscaldamento del sensore pioggia non funzionerà. Misurazione e valutazione direttamente sul dispositivo. Protezione solare ad un massimo di tre facciate tramite 3 sensori di luminosità integrati. 8 canali per la protezione solare. 4 canali di soglia aggiuntivi per il collegamento di sensori KNX esterni. 6 canali logici. Visualizzazione dei dati meteo in fase di visualizzazione. Adatto per il montaggio su una parete esterna o con accessori opzionali su un angolo o su un montante. Con accoppiatore bus integrato. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. Per l'unità di riscaldamento è necessario un ulteriore alimentatore AC 230 V. Funzioni software KNX: regolazione della posizione delle lamelle in base alla posizione attuale del sole. Campo di protezione solare sia orizzontale (azimuth) sia verticale (elevazione) regolabile con precisione. 3 sensori di luminosità installati a distanza di 90°. 2 oggetti per sensori di luminosità esterni. L'ombreggiatura può essere temporaneamente interrotta tramite oggetto. Canali universali con collegamento AND/OR dei parametri meteo. Canali con valori di soglia con ritardo in caso di superamento per eccesso o per difetto. Canali logici con 4 oggetti di ingresso + collegamento interno che possono essere configurati con lo stato dei canali universali e di soglia. Alimentazione: AC 110-230 V, 50-60 Hz. Consumo energetico: max 10 mA con tensione bus. Consumo di riserva: <0,5 W. Campo di misurazione: Luminosità 1 - 100000 lx; temperatura -30 °C-+60 °C; velocità del vento 2-30 m/s; temperatura ambiente -20 °C-+55° C. Classe di protezione: II. Grado di protezione: IP44. Dimensioni: 227x121x108 mm (LxPxA).

esecuzione

sensore multiplo

grado di protezione (IP)

IP44

accoppiamento bus incluso

con riscaldamento

tipo di montaggio

apparente

stazione meteo

sistema bus EIB/KNX

Serie

SpaceLogic_KNX

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Stazione Meteo KNX Basic V2

€ 1011,12 x 1 pz.
(pz.)