Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTLSS100100
Cod. Produttore
LSS100100
Cod. EAN
3606480595998
Descrizione del produttore: Wiser For KNX. Precedentemente noto come homeLYnk, è il modo più semplice per visualizzare e controllare una soluzione completa di automazione domestica in reti KNX e Modbus. Wiser for KNX può essere utilizzato in diversi modi. Prima di tutto come interfaccia utente per la visualizzazione e il controllo delle informazioni pertinenti sui dispositivi mobili. In alternativa, come gateway per tradurre e consentire la comunicazione tra i diversi prodotti. Infine, come aggregatore per memorizzare, analizzare e inviare i dati (file.csv, ad esempio) oppure come controllore eventi che invia e-mail in caso di problemi. Applicazioni: funzioni logiche. Visualizzazione WEB SCADA per PC e dispositivi tattili. Gateway Cross-standard tra KNX e Modbus RTU/TCP. BACnet Server (150 punti). Integrazione con dispositivi di terze parti su RS-232 (IR, AV). Programmazione. Streaming telecamera. Data logger con tendenze. Modelli Modbus pre-realizzati. Programmazione Easy bloc. Fino a 8 utenti con accesso e password diversi. BACnet certificato BACnet Application Specific Controller (B-ASC). Nuove icone. Tensione di alimentazione: 24 V DC. Consumo di energia: 2 W. indicatore LED 1: LED verde (carico CPU). Indicatore LED 2: LED verde (funzionamento) o LED rosso (Reset). Interfaccia: 1 KNX, 1 10BaseT/100BaseTX, 1 RS-485 (inclusi resistori di polarizzazione 47 K Ohm, senza terminazione). 1 RS-232, 1 USB2.0, 1 pulsante di reset. Terminale: bus KNX: terminale di collegamento bus 2 x 0,8 mm. Alimentatore: morsetto, 0,5 mm²-1,5 mm². Seriale: morsetto, 0,5 mm²-1,5 mm². Funzionamento: da -5 °C a +45 °C. Ambiente: può essere utilizzato ad altezze fino a 2000 m sopra il livello del mare (SLM). Umidità max.: 93%, senza condensa. Dimensioni: 90 x 52 x 58 mm (A x L x P). Larghezza del dispositivo: 3 moduli, circa 54 mm. Le visualizzazioni possono essere generate automaticamente per smartphone, tablet e touch panel utilizzando il software EConfigure KNX Lite (LSS900100).

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfaccia Ethernet

Tensione d'esercizio

24 V 24 ... 24 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

3

altri sistemi bus

Altro

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

visualizzazione

web server

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Wiser for KNX controllore logico

€ 2136,64 x 1 pz.
(pz.)