Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB1070041
Cod. Produttore
LB1070041
Cod. EAN
8012680064953

Informazioni di prodotto

Alim. CNC 100 corr. 700 mA 1

esecuzione

elettronico

adatto per potenza lampada

3 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per numero di lampade

1

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

scatola

alloggiamento in plastica

Produttore

ALIM. CORR. 700 MA