Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2740465
Cod. Produttore
2740465
Cod. EAN
0095969370011

Informazioni di prodotto

ACDC-100 Pinza amperometrica AC/DC TRMS, 1000A, apertura ganasce 50mm
ACDC100 PINZA AMP AC/DC TRMS, 1000A2740465 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000380 - Pinza amperometrica

tipo di corrente

AC/DC

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.1 A

intervallo di misura corrente/DC

0.1 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

50 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

ACDC-100 PINZA AMP AC/DC TRMS, 1000