Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di corrente
AC
visualizzazione
Digitale
selezione intervallo di misura
Automatico
intervallo di misura resistenza
apertura della pinza
25 mm
prova di continuità
misurazione della capacità
misurazione di frequenza
Misurazione della tensione, AC
Misurazione della tensione, DC
categoria circuito di misura
CAT III
grado di protezione (IP)
IP2X
tensione massima categoria circuito di misura
600 V
intervallo di misura corrente/AC
0,01 ... 600 A
Serie
ACD10
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te