Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4547005
Cod. Produttore
4547005
Cod. EAN
0095969766869

Informazioni di prodotto

Fluke 1663 Tester Multifunzione per CEI64/8, RCD tipo A, AC, B, G, S, isolamento 500...1000V, loop e terra

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: FLUKE 1663 TESTER MULTIFUNZIONE PER CERTIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO • Svolge misure misurazioni secondo la normativa CEI 64-8 • Misura Tensione e frequenza, test d'isolamento e continuità • Controllo della polarità del cablaggio •Misura della resistenza di terra con picchetti (opzionali) e senza picchetti (loop) • Corrente di guasto verso terra presunta (PEFC/IK) e corrente di cortocircuito presunta (PSC/IK) • Tempo di intervento RCD / Corrente di intervento RCD (test di rampa) • Misura di corrente e tempo di intervento su RCD di tipo A e AC con un unico test e di tipo B • Indicatore di sequenza di fase • Software per scarico e gestione dati con creazione report

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

misurazione di bassa resistenza

misurazione di terra

interfaccia

misurazione della resistenza di isolamento

misurazione dell'impedenza/della resistenza del circuito chiuso

misurazione della resistenza interna di rete

test RCD/FI

forma della curva per test RCD/FI

Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+

test campo rotante

test RCD/FI con corrente di guasto ascendente

funzione di analisi RCD/FI

Rilevamento cortocircuito/protezione da sovracorrente

telecomando del tester

misurazione del circuito chiuso senza intervento RCD/FI

memoria strutturata dei valori misurati

Serie

1663