Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI28410
Cod. Produttore
28410
Cod. EAN
8005543722305

Informazioni di prodotto

  • Serie: IDROGO
  • Materiale: PP + SEBS
  • Indice protezione: IP40/IP55
  • Resistenza urti: IK 08
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Dimensioni (A x B x C): 77,3 x 27,6 x 43 mm
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Resistente UV e halogen free

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo accoppiatore MatixGo è realizzato in plastica di alta qualità, specificamente polipropilene (PP), garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettato per l'installazione di dispositivi elettrici a parete, permette un collegamento rapido e sicuro tra più scatole, facilitando l'organizzazione dell'impianto elettrico. Il design compatto e funzionale si adatta perfettamente alle esigenze di montaggio, con dimensioni ottimizzate per l'installazione su superfici murali. Il materiale è resistente ai raggi UV, privo di alogeni e autoestinguente, assicurando sicurezza e affidabilità anche in condizioni ambientali variabili. L'accoppiatore è privo di filettatura, semplificando l'assemblaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Accoppiatore

colore

Bianco

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Altro

Innesto a scatto in apertura

Materiale di tenuta

EPDM

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

IDROGO

Produttore

Accoppiatore Matixgo resistente per impianti elettrici modulari

€ 1,23 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info