› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

Base da tavolo microfono attacco 3/8" stabile robusta per ambienti professionali

RCF
Cod. Rexel ADRC14380011
Cod. Produttore 14380011
Cod. EAN 8024530005061

Informazioni principali

  • Voltaggio: Standard
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non indicato
  • Dimensioni: Compatto
  • Attacco supporto: Standard 3/8"
  • Tipo base: Da tavolo
  • Serie: AC S50DK
  • Utilizzo: Microfoni

Descrizione del prodotto

Base da tavolo AC S50DK progettata per supportare microfoni con stabilità e praticità. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una solida tenuta su superfici piane, rendendola ideale per ambienti professionali e di registrazione. La struttura è dotata di un supporto regolabile che consente un facile posizionamento del microfono per un utilizzo ergonomico e personalizzato. Il design compatto e funzionale assicura un ingombro ridotto, facilitando l’integrazione in qualsiasi postazione di lavoro. Descrizione del produttore: Base da tavolo per microfoni dotati di supporto con attacco standard 3/8"

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Tavolo

Base da tavolo microfono attacco 3/8" stabile robusta per ambienti professionali