› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Alimentatore 24V DC AC AD2405 per dispositivi audio professionali con LED controllo tensione e collegamento europeo

RCF
Cod. Rexel ADRC14380022
Cod. Produttore 14380022
Cod. EAN 8024530007027

Informazioni principali

  • Tensione uscita: 24 V DC
  • Compatibilità: prodotti RCF
  • Tipo presa: europeo continentale
  • Indicatore LED: presenza tensione
  • Applicazione: alimentazione base microfonica
  • Serie: AD2405

Descrizione del prodotto

Alimentatore compatto con uscita a tensione continua da 24V, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione sicura e costante. Il dispositivo presenta un tipo di montaggio semplice e un collegamento diretto alla rete elettrica tramite spina integrata. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e protezione contro sovraccarichi. La sua struttura compatta ne facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo adatto a diversi ambienti e utilizzi professionali. Descrizione del produttore: L'alimentatore AC AD2405 può essere collegato a tutti quei prodotti RCF che necessitano dell'alimentazione 24 V in corrente continua. Ad esempio: può essere utilizzato per alimentare la base microfonica RCF BM 3003. L'alimentatore è collegabile alle sole prese di tipo europeo continentale. L'alimentatore è dotato di un LED sul corpo plastico che indica la presenza della tensione di uscita in continua.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Presa

tipo di collegamento

Connettore

Corrente d'uscita

0,5 mA

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

210 ... 230 V

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Alimentatore 24V DC AC AD2405 per dispositivi audio professionali con LED controllo tensione e collegamento europeo