› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Fondello diffusore plastica UL94 V0 adattatore installazione sporgente plafoniera PL 60

RCF
Cod. Rexel ADRC13320107
Cod. Produttore 13320107
Cod. EAN 8024530015794

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica UL 94 V0
  • Piastra posteriore: Metallo
  • Installazione: Sporgente
  • Compatibilità: Diffusore PL 60
  • Funzione: Adattatore diffusore
  • Serie: ADR
  • Finitura: Estetica e funzionale
  • Tipo: Fondello plastica

Descrizione del prodotto

Fondello in plastica di colore bianco, caratterizzato da una forma sporgente che consente un facile montaggio e protezione dei componenti elettrici interni. Progettato per garantire robustezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore affidabile e resistente. La superficie liscia e il design funzionale assicurano un’installazione semplice e un’estetica pulita. Descrizione del produttore: A 1360 è un accessorio adattatore che permette l’installazione sporgente del diffusore a plafoniera PL 60. Realizzato in materiale plastico UL 94 V0 con piastra posteriore in metallo, offre un ottimo accoppiamento estetico e funzionale con il diffusore.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Fondello diffusore plastica UL94 V0 adattatore installazione sporgente plafoniera PL 60