Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPA3025PLMG
Cod. Produttore
NSYPA3025PLMG
Cod. EAN
3606480774164

Informazioni di prodotto

7035 Pta int. cern. isol. 300x250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
7035 Porta interna cern. isol. 300x250

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

189 mm

profondità

12.5 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP20

altezza

272 mm

materiale

acciaio

Serie

Thalassa_PLM

Produttore

7035 Porta interna cern. isol. 300x250