Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Serie
Thalassa_PLM
possibilità di fissaggio a parete
grado di protezione (IP)
IP66
numero di serrature
2
fissaggio al palo
materiale
plastica
resistenza agli urti
IK10
colore
grigio
qualità del materiale
poliestere
numero RAL
7035
adatto per montaggio metrico
numero di porte
1
larghezza
636 mm
profondità
300 mm
esecuzione della superficie
non trattato
altezza
847 mm
montaggio a parete
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te