Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790081
Cod. Produttore
BIZ790081
Cod. EAN
3700420395027

Informazioni di prodotto

  • Serie: I-SLIM
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Set: 6 cacciaviti
  • Tipi: Piatto e PZ
  • Lunghezze lame: 80-125 mm
  • Norma: IEC 60900
  • Impugnatura: isolata ergonomica
  • Materiale lama: acciaio resistente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set composto da 6 cacciaviti i-SLIM piatto e PZ con isolamento fino a 1000 V, ideale per lavori elettrici in sicurezza. Include diverse misure: piatti da 3,5x100 mm, 4x100 mm, 5,5x125 mm, 6,5x125 mm e cacciaviti PZ1 4,5x80 mm e PZ2 6x100 mm. Ogni cacciavite è progettato con impugnatura ergonomica per garantire comfort e precisione durante l’uso. Conformi alla norma IEC 60900, questi strumenti offrono affidabilità e protezione contro scosse elettriche, rendendoli adatti a professionisti del settore elettrico che necessitano di utensili robusti e sicuri. La confezione in scatola di cartone con finestra consente una facile visualizzazione e trasporto del set. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Set di 6 cacciaviti i-SLIM, piatto/PZ, isolati, 1000 V, composto da 4 di tipo piatto (3.5 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6.5 x 125 mm) e 2 PZ (PZ1 4.5 x 80 mm, PZ2 6 x 100 mm).

isolato

imballaggio

Cartone

con isolamento di protezione 1000 V

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv PZ

2

numero di cacciaviti a taglio

4

numero totale di utensili

6

materiale impugnatura

Plastica

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Serie

I SLIM

Produttore

Set 6 cacciaviti isolati i-SLIM 1000V piatto/PZ per elettricisti

€ 85,22 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info