Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700115
Cod. Produttore
BIZ700115
Cod. EAN
3700420301080

Informazioni di prodotto

  • 2 lame (dritta + a roncolo)
  • Lama in carbonio
  • Manico in ABS nero
  • Lame facilmente riaffilabili
  • Affilatura unica lama piatta
  • Dimensioni: 18x3,3x1,5 cm
  • Peso netto: 0,09 kg
  • Serie: BIZ 700 115

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coltello da elettricista dotato di due lame, una dritta e una a roncolo, entrambe facilmente riaffilabili per garantire un taglio preciso e duraturo. La lama in carbonio assicura resistenza e affilatura ottimale, mentre il manico in ABS nero offre un’ottima vestibilità e comfort durante l’uso. Prodotto 100% fatto a mano a Thiers, capitale della coltelleria francese, sinonimo di alta qualità artigianale. Ideale per lavori di precisione nel settore elettrico, combina funzionalità e robustezza in un design pratico e maneggevole. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Coltello da elettricista 2 lame (dritta + a roncolo) Manico nero in ABS.

lunghezza della lama

80 mm

lunghezza totale

180 mm

ripiegabile

forma della lama

Forma di gancio

coltello per cavi

taglierino

Produttore

Coltello elettricista 2 lame ergonomico ABS impianti elettrici