Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700524
Cod. Produttore
BIZ700524
Cod. EAN
3700420307327

Informazioni di prodotto

  • Serie: CROCO
  • Lama inox 42 mm dentellata
  • Lunghezza totale 190 mm
  • Peso utensile 120 g
  • Taglio cavi tipo H07
  • Taglio tubi e canaline
  • Molla di richiamo ottimizzata
  • Blocco utensile in chiusura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Forbice CROCO con lama in acciaio inox levigata e dentellata da 42 mm, ideale per il taglio di cavi elettrici di tipo HO7, tubi, piccoli profilati, canali passacavi, canali a lamella e cartone. L'utensile, lungo 190 mm e dal peso di 120 g, è progettato per ottimizzare lo sforzo di taglio grazie alla molla di richiamo e dispone di una tacca di blocco che mantiene la forbice chiusa in sicurezza. Impugnature ergonomiche garantiscono comfort e precisione durante l'uso professionale nel settore elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Forbici CROCO per tagliare cavi elettrici tipo H07, tubi, canaline, cartone, ecc. Vantaggio: ottimizzazione della forza di taglio grazie alla molla di richiamo. Dispositivo di blocco dell'utensile in posizione di chiusura.

Tipologia

Forbice multiuso

taglierina

Dentato

lunghezza

190 mm

Serie

CROCO

Produttore

Forbice Croco taglio cavi elettrici molla richiamo utensile sicurezza