Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790029
Cod. Produttore
BIZ790029
Cod. EAN
3700420309192

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 250 mm
  • Isolazione: 1000 V
  • Cerniera: regolabile
  • Finitura: lucida
  • Manico: bimateriale
  • Capacità apertura: 10-36 mm
  • Norma: IEC 60900:2018
  • Serie: BIZ ISOLÉS 1000 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza multipresa isolata 1000 V di 250 mm con cerniera regolabile e finitura lucida, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle operazioni elettriche. I manici bimateriale offrono una presa ergonomica e confortevole, mentre la capacità di apertura variabile da 10 a 36 mm consente di adattarsi a diverse esigenze di lavoro. Conforme alla norma IEC 60900:2018, questa pinza è ideale per l’uso professionale in ambienti elettrici fino a 1000 V, assicurando protezione e prestazioni elevate. Leggera e resistente, con un peso di 330 grammi, rappresenta uno strumento indispensabile per elettricisti e tecnici specializzati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza multipresa 250 mm, isolata 1.000 V, con cerniera chiusa. Finitura lucida. Manico bimateriale.

isolato

lunghezza

252 mm

con isolamento di protezione 1000 V

larghezza ganascia

36 mm

max. apertura di chiave

36 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

numero di posizioni

7

Serie

BIZ ISOL / S 1000 V

Produttore

Pinza multipresa isolata 1000V 250mm per installazioni elettriche

€ 28,55 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info