Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAEFPFSC
Cod. Produttore
NSYAEFPFSC
Cod. EAN
3606480198984

Informazioni di prodotto

4 staffe di fissaggio per 3D

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial S3D - Staffe di fissaggio a parete per cassette S3D. A: 74 x 42 x 12 mm. Supporto per fissaggio a parete. Montaggio sul retro del contenitore. Posizione orizzontale o verticale. Carico permanente ammissibile: 250 kg. Finitura zincata. Set di 1.

tipo di accessori

parti/set di fissaggio

altezza

74 mm

profondità

12 mm

larghezza

42 mm

materiale

acciaio

Serie

Spacial_CRN

Produttore

4 staffe di fissaggio per Spacial S3D

€ 14,83 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.