Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071350381
Cod. Produttore
40071350381
Cod. EAN
4012539342915

Informazioni di prodotto

3514 APPARECCHIO A 4LED CG-S TONDO SOFFITTO
Descrizione del produttore: L'apparecchio a 4 LED CG-S tondo rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione versatile in contesti residenziali e commerciali. Progettato per garantire una commutazione a distanza, questo dispositivo è perfetto per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e facilmente controllabile. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durata e resistenza nel tempo. Grazie alla sua forma tonda, l'apparecchio si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente, mentre i quattro LED offrono un'illuminazione intensa e uniforme. La compatibilità con diverse tipologie di installazione lo rende un'opzione flessibile per ogni esigenza. La funzione di commutazione consente un utilizzo pratico e funzionale, rendendo questo apparecchio un elemento indispensabile per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale.

larghezza

130 mm

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

35 mm

Produttore

3514 APPARECCHIO A 4LED CG-S TONDO