Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBDDI3610K
Cod. Produttore
STBDDI3610K
Cod. EAN
3595863949025

Informazioni di prodotto

Kit mod+conn+base 24Vdc IN 6PT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di ingresso discreto standard ha 6 ingressi discreti con logica positiva o negativa. È un kit di ingresso discreto con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 55 mA a 5V DC per il bus logico. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 125 mm (larghezza) x 65,1 mm (profondità) x 18,4 mm (altezza); peso: 0,112 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, CE, UL e CSA. È conforme alla norma EN/IEC 61131-2 tipo 3. Il kit è adatto per l'uso con la base I/O STBXBA1000 e il modulo di distribuzione dell'alimentazione STBPDT3100/3105. Il kit include modulo STBDDI3610, STBXTS2100, connettore a molla con 6 contatti, STBXTS1100, connettore a vite con 6 contatti e base STBXBA1000. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di tensione d’ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione d’uscita

DC

larghezza

125 mm

altezza

18.4 mm

profondità

65.1 mm

corrente d’entrata per segnale 1

2 mA

numero di ingressi digitali

6

tempo di ritardo al cambio di segnale

1.21 ms 1.74 ms

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo PROFIBUS

supporta protocollo CAN

supporta protocollo INTERBUS

supporta protocollo MODBUS

supporta protocollo DeviceNet

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

montaggio su rack possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tensione ammessa nell’ingresso

-3 V 30 V

Serie

Modicon_STB

Produttore

Kit ingresso digitale standard STB - 24 V CC - 6 I

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui