Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBDDI3420K
Cod. Produttore
STBDDI3420K
Cod. EAN
3595863948905

Informazioni di prodotto

Kit mod+conn+base 24Vdc IN 4PT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo kit di ingresso fa parte della gamma Modicon STB, un'offerta di I/O distribuiti modulari. Questo kit di ingressi digitali standard è un kit accessorio per i controllori logici programmabili (PLC) e i controllori di automazione programmabili (PAC). Include un modulo di ingresso digitale, una base STB, un connettore con morsetto a molla e un connettore a vite. L'impostazione può essere effettuata tramite il software di configurazione Advantys STB. Pesa 0,11 kg. Il kit include la base STBXBA1000, il modulo STBDDI3420, il connettore con 6 morsetti di tipo a molla STBXTS2100 e il connettore con 6 morsetti di tipo a vite STBXTS1100. La soluzione di I/O distribuiti Modicon STB è un sistema di I/O modulare aperto che consente di progettare isole di automazione gestite da un controller primario tramite un bus o una rete di comunicazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di tensione d’ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione d’uscita

DC

numero di ingressi digitali

4

larghezza

125 mm

altezza

18.4 mm

profondità

65.1 mm

corrente d’entrata per segnale 1

2.5 mA

tempo di ritardo al cambio di segnale

0.925 ms 1.35 ms

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo PROFIBUS

supporta protocollo CAN

supporta protocollo INTERBUS

supporta protocollo MODBUS

supporta protocollo DeviceNet

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tensione ammessa nell’ingresso

-3 V 30 V

Serie

Modicon_STB

Produttore

Kit ingresso digitale standard STB - 24 V CC - 4 I