Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBDDI3725KS
Cod. Produttore
STBDDI3725KS
Cod. EAN
3595863932973

Informazioni di prodotto

Kit ingresso digitale di base STB - 24 V CC - 16 I

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di ingresso discreto di base ha 16 ingressi discreti con logica positiva. È un kit di ingresso discreto con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 100 mA a 5V DC per il bus logico. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 125 mm (larghezza) x 65,1 mm (profondità) x 18,4 mm (altezza); peso: 0,086 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, CE, UL e CSA. È conforme alla norma EN/IEC 61131-2 tipo 3. Il kit è adatto per l'uso con la base I/O STBXBA3000 e il modulo di distribuzione dell'alimentazione STBPDT3100/3105. Il kit include STBXTS1180, connettore a vite con 18 contatti, modulo STBDDI3725 e base STBXBA3000. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di tensione d’ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione d’uscita

DC

larghezza

125 mm

altezza

18.4 mm

profondità

65.1 mm

corrente d’entrata per segnale 1

4.5 mA

numero di ingressi digitali

16

tempo di ritardo al cambio di segnale

2 ms 2 ms

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

montaggio su rack possibile

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tensione ammessa nell’ingresso

-3 V 30 V

Serie

Modicon_STB

Produttore

Kit ingresso digitale base STB 24VCC 16I