Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFC2ZO-12-10AS
Cod. Produttore
FC2ZO-12-10AS
Cod. EAN
0074983951413

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM4 50/125μm
  • Numero fibre: 12 totali
  • Adattatori frontali: 6 LC duplex aqua
  • Perdita inserzione: 0.5dB max ottimizzata
  • Polarità: Metodo A standard
  • Materiale manicotto: Ceramica zirconia
  • Temperatura operativa: 0°C a +70°C
  • Serie: QuickNet™ MTP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The OptiCom® Fiber Cassette is OM4, and features 1 MPO to 6 duplex LC and supports 12 fibers total. It is optimized IL and uses standard Method A polarity. The cassette has a black cover with a black MPO connector and 6 aqua LC adapters.

Produttore

12-FIBER OM4 TOTAL, OPTIMIZED LOW L