Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19913
Cod. Produttore
19913
Cod. EAN
8007352645431

Informazioni di prodotto

Supporto Arké fit 3M + viti

Documentazione tecnica

Supporto Arké fit 3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

adatto per installazione a incasso

con viti

esecuzione

incassato

tipo di montaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

montaggio a incasso

Produttore

Supporto fit 3M + viti

€ 1,46 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.