Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Ottimizzatori, interfacce e varie /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMUFDM22M
Cod. Produttore
CMUFDM22M
Cod. EAN
4013614521119

Informazioni di prodotto

CM-UFD.M22M REL? INT. CEI 0-21 MODBUS

Documentazione tecnica

Il ELCMUFDM22M è un dispositivo elettrico progettato per garantire un funzionamento ottimale in conformità con le normative CEI 0-21. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre affidabilità e sicurezza. La sua robustezza e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni interne. Perfetto per professionisti del settore elettrico, il ELCMUFDM22M rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo.

sottotensione monofase possibile

sottotensione trifase possibile

sovratensione monofase possibile

sovratensione trifase possibile

finestra monofase possibile

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di contatti invertitori

3

larghezza

108 mm

altezza

90 mm

profondità

67 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

Produttore

ABB

Cm-Ufd.M22M Relè Int. Cei 0-21 Modbus