› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Ottimizzatori, interfacce e varie

MONITOR MULITI INVERTER RS485 ETHERNET

Cod. Rexel SOSEGRSHINEMAST
Cod. Produttore SHINEMASTER

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: IP elevato
  • Comunicazione: RS485, Ethernet
  • Dimensioni: Compatto
  • Serie: SHINEMASTER
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali

Descrizione del prodotto

Il monitor multi inverter RS485 Ethernet SHINEMASTER offre una soluzione avanzata per il controllo e la supervisione di sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e durata, questo dispositivo combina funzionalità di comunicazione RS485 e Ethernet per una gestione efficiente delle applicazioni industriali. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto a ambienti esigenti, mentre le sue caratteristiche tecniche assicurano precisione e sicurezza nelle operazioni di monitoraggio. La compatibilità con vari sistemi di protezione e il grado di protezione IP elevato garantiscono un funzionamento sicuro anche in condizioni ambientali difficili. Ideale per integrazione in sistemi complessi, il monitor SHINEMASTER rappresenta una scelta affidabile per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il monitor multi inverter RS485 Ethernet SHINEMASTER offre una soluzione avanzata per il controllo e la supervisione di sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e durata, questo dispositivo combina funzionalità di comunicazione RS485 e Ethernet per una gestione efficiente delle applicazioni industriali. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto a ambienti esigenti, mentre le sue caratteristiche tecniche assicurano precisione e sicurezza nelle operazioni di monitoraggio. La compatibilità con vari sistemi di protezione e il grado di protezione IP elevato garantiscono un funzionamento sicuro anche in condizioni ambientali difficili. Ideale per integrazione in sistemi complessi, il monitor SHINEMASTER rappresenta una scelta affidabile per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

MONITOR MULITI INVERTER RS485 ETHERNET