Bticino Magic

Bticino Magic è un classico dell’installazione civile, essendo stata questa una delle prime serie civili. 
La serie comprende apparecchi di comando, segnalazione, derivazione e protezione. La messa in opera trova distinzione in: classica installazione ad incasso (muratura o cartongesso), installazione superficiale e installazione protetta (custodie Idrobox).
Con questa serie è possibile effettuare le manutenzioni di numerosi impianti esistenti. 
Le prese standard tedesco e le funzioni elettroniche sono disponibili nella modularità Bticino Matix e possono essere completate dalle apposite placche Magic.

Filtri attivi
Categoria Bticino Magic

Filtri

Disponibilità (126)
Serie (126)
materiale (107)
qualità del materiale (106)
superficie (105)
colore (97)
tipo di fissaggio (92)
senza alogeni (91)
codice RAL (simile) (91)
esecuzione della superficie (90)
resistenza agli urti (85)
trasparente (80)
montaggio a incasso (74)

126 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
 Filtri

Mostra

Ordina per

Categoria Bticino Magic
Cod. Rexel: BTI500/00
Cod. Produttore: 500/00
Cod. EAN: 8012199014302
Cod. Rexel: BTI500S/13
Cod. Produttore: 500S/13
Cod. EAN: 8012199496450
Cod. Rexel: BTI5000
Cod. Produttore: 5000
Cod. EAN: 8012199115566
Cod. Rexel: BTI5001
Cod. Produttore: 5001
Cod. EAN: 8012199014661
Cod. Rexel: BTI5011
Cod. Produttore: 5011
Cod. EAN: 8012199013879
Cod. Rexel: BTI5012
Cod. Produttore: 5012
Cod. EAN: 8012199013909
Cod. Rexel: BTI5027
Cod. Produttore: 5027
Cod. EAN: 8012199025414
Cod. Rexel: BTI503/2/R
Cod. Produttore: 503/2/R
Cod. EAN: 8012199498638
Cod. Rexel: BTI503/3/R
Cod. Produttore: 503/3/R
Cod. EAN: 8012199498669
Cod. Rexel: BTI503/3/X
Cod. Produttore: 503/3/X
Cod. EAN: 8012199496368
Cod. Rexel: BTI503/3A/R
Cod. Produttore: 503/3A/R
Cod. EAN: 8012199498676
Cod. Rexel: BTI503/3A/X
Cod. Produttore: 503/3A/X
Cod. EAN: 8012199495910
Cod. Rexel: BTI503R
Cod. Produttore: 503R
Cod. EAN: 8012199113630
Cod. Rexel: BTI503S/2A
Cod. Produttore: 503S/2A
Cod. EAN: 8012199496504
Cod. Rexel: BTI504/4/X
Cod. Produttore: 504/4/X
Cod. EAN: 8012199491356
Cod. Rexel: BTI504/4A/X
Cod. Produttore: 504/4A/X
Cod. EAN: 8012199491370
Cod. Rexel: BTI5041N
Cod. Produttore: 5041N
Cod. EAN: 8012199019550
Cod. Rexel: BTI5052N
Cod. Produttore: 5052N
Cod. EAN: 8012199019635
Cod. Rexel: BTI5055/1
Cod. Produttore: 5055/1
Cod. EAN: 8012199026916
Cod. Rexel: BTI5367/1X
Cod. Produttore: 5367/1X
Cod. EAN: 8012199035628
Cod. Rexel: BTI5367R
Cod. Produttore: 5367R
Cod. EAN: 8012199113739
Cod. Rexel: BTI500/1/AL
Cod. Produttore: 500/1/AL
Cod. EAN: 8012199507248
Cod. Rexel: BTI500/1/R
Cod. Produttore: 500/1/R
Cod. EAN: 8012199498560
Cod. Rexel: BTI500/1/X
Cod. Produttore: 500/1/X
Cod. EAN: 8012199491295
Cod. Rexel: BTI500/2/AL
Cod. Produttore: 500/2/AL
Cod. EAN: 8012199507255
1 2 3 ... 6 »

Scopri tutti i prodotti della serie Magic

Placche Bticino Magic

È possibile scegliere fra diversi tipi di placche della serie Bticino Magic. Le placche: versione con viti, caratterizzate da materiale e colore unico: alluminio Oxidal e le placche con aggancio graduale. La serie si caratterizza da due tipi diversi di materiale: alluminio e tecnopolimero. 
La placca in alluminio presente le seguenti colorazioni: Oxidal, Bronzo, Alluminio naturale e Ottone lucido. La placca in tecnopolimero invece: Resina avorio e Resina da verniciare.

Interruttori Bticino Magic

La serie Magic presenta diversi tipi di interruttori, in base allo scopo di utilizzo: interruttori a 1 polo con illuminabile led, interruttore 2 poli, interruttore a chiave, interruttore a tirante e interruttori a infrarossi passivi
La serie si caratterizza da interruttori magnetotermici, di diverso tipo: unipolare e bipolare, con In da 6A fino a 16A, Vn da 230Va.c. e diverso potere di interruzione. In ultimo gli interruttori differenziali automatici magnetotermici, con In da 6A fino a 16A, Vn da 230Va.c., diverso potere di interruzione e I∆n da 10mA.

Deviatore Bticino Magic

La serie Magic presenta deviatori a 1 polo 16AX-250 Va.c. con illuminabile led e deviatore a 1 polo 16Ax-250 Va.c. a chiave. 
H3: Prese Bticino Magic
Nella serie Bticino Magic troviamo le prese: prese standard Italia, prese standard Italia duplex e triplex, prese standard tedesco e Italia, prese standard euroamericano, prese standard americano, prese tv e prese speciali. 

 

Bticino Magic su rexel.it

Scopri la serie Bticino Magic e tutto il catalogo Bticino in vendita su rexel.it. Scegli fra una vasta gamma di materiale elettrico in vendita a un prezzo vantaggioso.