Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5012
Cod. Produttore
5012
Cod. EAN
8012199013909

Informazioni di prodotto

Il MAGIC - INVERTITORE 16A offre soluzioni efficienti per impianti elettrici moderni.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile a 16A 250 Vac
  • Riduzione dei consumi energetici grazie all’efficienza del dispositivo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
invertitore 16A 250 Vac

senza alogeni

codice RAL (simile)

9001

larghezza dell'apparecchio

23.1 mm

altezza dell'apparecchio

40.5 mm

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

profondità dell'apparecchio

35.4 mm

profondità di incasso

35.4 mm

corrente di dimensionamento

16 A

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

incassato

illuminazione

no

esecuzione della superficie

brillante

tipo di circuito

invertitore

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

bascula/tasto

qualità del materiale

materiale termoplastico

casella di testo/superficie di marcatura

no

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

superficie

non trattato

tipo di illuminazione

non fornito

colore

Bianco

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

Magic - Invertitore 16A Bticino Spa

€ 28,78 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info