Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5011
Cod. Produttore
5011
Cod. EAN
8012199013879

Informazioni di prodotto

Interruttore 2 poli da 16 A progettato per garantire affidabilità e semplicità di installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido e intuitivo
  • Compatibilità con sistemi standard
  • Riduzione dei tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza elettrica
  • Efficienza nel controllo dei circuiti
  • Risparmio energetico grazie a un funzionamento ottimizzato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore 2P 16 A 250 Vac

senza alogeni

altezza dell'apparecchio

40.5 mm

corrente di dimensionamento

16 A

profondità di incasso

35.4 mm

profondità dell'apparecchio

35.4 mm

larghezza dell'apparecchio

23.1 mm

codice RAL (simile)

9001

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

tensione nominale

250 V

numero di bascule di azionamento

1

tipo di illuminazione

non fornito

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di comando

bascula/tasto

casella di testo/superficie di marcatura

no

tipo di circuito

interruttore bipolare

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

superficie

non trattato

materiale

plastica

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

illuminazione

no

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

MAGIC - INTERRUTTORE 2P 16A Magic

€ 25,33 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info