Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503/3A/X
Cod. Produttore
503/3A/X
Cod. EAN
8012199495910

Informazioni di prodotto

Placca 3 posti Màtix in alluminio oxidal, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’aggancio graduale
  • Compatibilità con supporto 503SA
  • Risparmio di tempo grazie al design intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in alluminio oxidal resistente e durevole
  • Estetica moderna e pulita
  • Sicurezza garantita dal sottoplacca isolante

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 posti Màtix per scatola rettangolare - in alluminio oxidal - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 503SA

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza

80 mm

codice RAL (simile)

9006

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

larghezza

118 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

numero di unità verticali

1

larghezza di montaggio

118 mm

altezza totale

80 mm

colore

grigio

qualità del materiale

alluminio

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

non trattato

materiale

metallo

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Magic - Placca 3P Oxidal Bticino Spa

€ 5,68 x 1 pz.
(pz.)