Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI504/4A/X
Cod. Produttore
504/4A/X
Cod. EAN
8012199491370

Informazioni di prodotto

Placca 4 posti Màtix in alluminio oxidal, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con aggancio graduale
  • Sottoplacca isolante per una maggiore sicurezza
  • Compatibilità con supporto 504SA per installazioni standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design resistente e durevole in alluminio oxidal
  • Estetica moderna e pulita
  • Affidabilità nel tempo con protezione efficace

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 4 posti Màtix per scatola rettangolare - in alluminio oxidal - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 504SA

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

altezza

80 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza di montaggio

141.7 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

numero di unità verticali

1

altezza totale

80 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

larghezza

141.7 mm

codice RAL (simile)

9006

numero di unità orizzontali

1

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

non trattato

qualità del materiale

alluminio

colore

grigio

materiale

metallo

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Magic - Placca 4P Oxidal Bticino Spa