Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI500/2/AL
Cod. Produttore
500/2/AL
Cod. EAN
8012199507255

Informazioni di prodotto

magic - placca 2P scatola tonda alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 2 posti per scatola tonda - in alluminio naturale - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 500S/2

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

codice RAL (simile)

9006

numero di unità verticali

1

larghezza

88 mm

numero di unità orizzontali

2

altezza totale

80 mm

numero di unità

2

altezza

80 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

profondità

7 mm

larghezza di montaggio

88 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

colore

alluminio

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MAGIC - PLACCA 2P SCATOLA TONDA ALL Magic