Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503/3/X
Cod. Produttore
503/3/X
Cod. EAN
8012199496368

Informazioni di prodotto

Placca 3 posti in alluminio oxidal, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sottoplacca isolante
  • Aggancio graduale per supporto 503R che riduce i tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente e durevole
  • Design elegante e moderno
  • Contribuisce a un impianto elettrico sicuro ed efficiente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 posti per scatola rettangolare - in alluminio oxidal - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 503R

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

larghezza di montaggio

118 mm

larghezza

118 mm

altezza totale

80 mm

numero di unità orizzontali

3

profondità

7 mm

altezza

80 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità

3

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

9006

colore

grigio

superficie

non trattato

materiale

metallo

qualità del materiale

alluminio

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MAGIC - PLACCA 3P OXIDAL Magic

€ 5,78 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info