PAGINA PRINCIPALE | NUOVI SENSORI XUM | NUOVI SENSORI XXS-A | GREEN PREMIUM SCHNEIDER

Pulsanteria Harmony ZB4
La gamma modulare per comando e segnalazione in metallo Ø 22 mm combina semplicità di installazione, efficienza, standard moderno e nuovo design filopannello Ø 30, flessibilità e robustezza, con un alto livello di personalizzazione per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali.
Variatori di velocità
Altivar Machine ATV320 è il variatore di velocità per Costruttori di Macchine che soddisfa i requisiti di applicazioni semplici e avanzate con motori sincroni e asincroni trifase da 0.18 a 15 kW (0.25 to 20 Hp). Altivar Machine ATV320 è IP21/65/66/UL e le funzioni di sicurezza integrate (STO, SS1, SLS, SMS, GDL) e il PLC integrato (Altivar Logic), offrono all'utente le migliori prestazioni per l'investimento riducendo il costo totale della macchina.
Altivar Machine ATV12 è progettato per macchine commerciali di piccole dimensioni con motori asincroni trifase 220 V da 0,18 a 4 kW. La sua semplicità d’installazione con la funzione “Plug&Play”, la sua compattezza e le numerose funzioni integrate, lo rendono particolarmente adatto alle applicazioni per macchine industriali semplici ed alcune macchine rivolte al grande pubblico. Altivar Machine ATV12 possiede funzioni dedicate e 3 macro applicative (Start/Stop, PID, Speed) per ambienti semplici.
Contattori
La gamma TeSys, la linea di contattori più venduta al mondo, garantisce elevata affidabilità, lunga durata meccanica ed elettrica ed include una linea completa di accessori per il controllo dei carichi e dei motori. I contattori TeSys tripolari e quadripolari sono certificati in conformità ai principali standard a livello internazionale.
Contenitori universali
I nostri contenitori sono adatti a tutti i tipi di applicazione come controllo ed automazione, distribuzione elettrica e applicazioni VDI.