SHOP IN SHOP | NUOVI SENSORI XUM | NUOVI SENSORI XXS-A | GREEN PREMIUM SCHNEIDER
Una soluzione innovativa completamente configurabile sensori a ultrasuoni per rilevare praticamente qualsiasi oggetto!
a nuova gamma di sensori a ultrasuoni serie XXS/A offre un'ampia varietà di distanze di rilevamento, uscite e modalità operative per fornire la flessibilità e le capacità richieste per applicazioni industriali esigenti. Questi sensori possono essere facilmente configurati con la semplice pressione di un pulsante o con il nostro nuovo software di configurazione per impostazioni più avanzate.
CLICCA QUI E SCOPRI I PRODOTTI
Rilevamento di piccoli bersagli e superfici curve
Un potente trasduttore e un design elettronico superiore hanno reso facile per i nuovi sensori ad ultrasuoni XXS/A rilevare piccoli oggetti. L'elevato livello di sensibilità incorporato consente inoltre di rilevare molte superfici scarsamente riflettenti e curve.
Rilevamento su un’ampia area di copertura
In passato, i tentativi di rilevare oggetti su una vasta area con più sensori a ultrasuoni a volte fallivano a causa del fatto che i segnali del sensore interferivano tra loro. Con la funzione di "sincronizzazione" dei sensori a ultrasuoni XXS/A, è ora possibile rilevare in modo affidabile oggetti su una vasta area con il minimo rischio di diafonia, anche quando i sensori sono installati più vicini tra loro.
Altamente immune alle interferenze elettromagnetiche
I nuovi sensori a ultrasuoni XXS/A sono certificati E2 per apparecchiature mobili. Ciò comporta una maggiore immunità
alle interferenze elettromagnetiche anche negli ambienti più esigenti.
Caratteristiche e vantaggi
Formati standard
• M18 & M30 cilindrici: assiali o 90° (in base al modello).
• M12, 5-pin.
• Disponibili in plastica, Ottone Nichelato & SS316L.
Alte performance
• Elevato angolo di inclinazione fino a +/- 45 ° al 50%
della distanza di rilevamento: per il rilevamento di oggetti
con posizionamento irregolare
•Rilevamento di un cilindro Ø1mm fino 1,8 m (in base
al modello modello)
•Sincronizzazione fino a 8 sensori montati fianco a fianco
• Facile configurazione utilizzando il software di
configurazione XX o l’accessorio remoto XXZPB100 per
1, 2 e 4 m; (La versione 8m dispone di pulsante integrato)
• Funzione di uscita analogica: selezionabile tra Diretto o
Inverso
• Uscita digitale: selezionare tra NO / NC e modalità
Finestra / Reflex / Proximity / Pump
• Monitoraggio in tempo reale e risoluzione dei problemi,
disponibili utilizzando XX Configuration Software
• Temperature funzionamento: -25°...70°C
• Certificazioni: CE, cULus, RCM, EAC, E2 e ECOLAB
• Grado di protezione: IP65 e IP67