Rexel / Prodotti / Spine e prese industriali Bizline

Spine e prese industriali Bizline

Gamma Easy Connect

L'abbreviazione CEE si riferisce in genere alle spine e prese industriali conformi allo standard internazionale IEC 60309. CEE è l'abbreviazione della International Commission on the rules for the approval of Electrical Equipment.

IEC è, invece, l'abbreviazione che sta per Electrotechnical Commission, che è l'organizzazione mondiale per la standardizzazione internazionale del materiale elettrico.

Easy Connect
Icona Polyamide 6

SPINE E PRESE IN POLYAMIDE 6

Le principali caratteristiche sono:

  • Ottima resistenza all'urto
  • Alta stabilità termica
  • Ottima qualità isolante
  • Alta resistenza all'abrasione, erosione e varie sostanze chimiche
  • Resistenza UV Standard ISO 4892-2
  • Temperatura ambiente di funzionamento da -25°C a +40°C
Icona contatti

CONTATTI DI LEGA DI ZINCO-RAME

Le principali caratteristiche sono:

  • Alta conduttività elettrica di 15MS/m
  • Adatti per ambienti industriali, spazi esterni e aree agricole
  • Resistenza alla corrosione in spazi vicini ai mari, idruri di vapore e zolfo sui modelli con contatti nichelati
  • Bassa forza di inserzione
  • Alta resistenza alla trazione, urti e vibrazioni

Prese CEE 16/32 A gamma Easy

COLLEGAMENTO SENZA ATTREZZI

  • Risparmio di tempo
  • Morsettiere senza viti
  • Cablaggio semplice
  • Rapida apertura e chiusura a pressione
  • Morsettiere con codice colore e marcatura

PASSACAVO ANTI-STRAPPO

  • Inserimento agevolato del cavo
  • Utilizzabili con ogni tipo di cavo
  • Tenuta bi-materiale autoregolante

MECCANISMO DI CHIUSURA

  • Nessuna vite
  • 1/4 di giro per bloccare
  • Presa rafforzata
  • Premere e ruotare in direzione opposta per sbloccare
Prese CEE
Dimostrazione morsettiere

PER OGNI TIPO DI CAVO

  • 16 A: da 1 a 2.5 mm flessibile o fino a 4 mm rigido
  • 32 A: da 2.5 a 6 mm flessibile o fino a 10 mm rigido

CONDUTTORI

  • Con o senza puntale per filettatura morbida o piena
  • 16 A: 10 a 12 mm stripping
  • 32 A: 10 a 14 mm stripping
Cavi CEE

Spine & Prese Easy mobile

Disegno tecnico

Spine mobili

BIZ 701105 Spina mobile dritta 16 A 2P+T 200/250 V IP44

BIZ 701103 Spina mobile dritta 16 A 3P+N+T 380/415 V IP44

BIZ 701104 Spina mobile dritta 16 A 3P+T 380/415 V IP44

Prese mobili

BIZ 701109 Presa mobile dritta 16 A 3P+N+T 380/415 V IP44

BIZ 701111 Presa mobile dritta 16 A 2P+T 200/250 V IP44

Caratteristiche prodotto

Collegamento senza vite

Materiale: poliamide 6

Contatto: ottone nichelato

IP44

Spine industriali

Prese mobili

BIZ 701120    Spina dritta 32 A 2P+T 200/250 V IP44

BIZ 701118    Spina dritta 32 A 3P+N+T 380/415 V IP44

DETTAGLI TECNICI

  • -   Angolo: spina dritta

  • -   Materiale del corpo: plastica PA6

  • -   Materiale di contatto: ottone

  • -   Trattamento superficie di contatto: nessuno

  • -   Collegamento con morsetto a vite

  • -   Ingresso cavi con pressacavi

  • -   Sblocco tramite pressione

  • -   IP44

Brochure prese e spine industriali

Utensili Bizline