›

Spina mobile dritta 16A 2P+T IP44 per installazioni rapide

Cod. Rexel BLBIZ701105
Cod. Produttore BIZ701105

Informazioni principali

  • Intensità: 16A
  • Tipo: 2P+T
  • Tensione: 200/250 V
  • Grado protezione: IP44
  • Collegamento: senza viti
  • Materiale corpo: plastica PA6
  • Materiale contatti: ottone nichelato
  • Serie: BIZ 701 105

Descrizione del prodotto

Spina mobile dritta 16A 2 poli + terra per tensioni da 200 a 250 V con grado di protezione IP44, ideale per applicazioni in ambienti interni ed esterni. Il corpo è realizzato in plastica PA6 resistente, mentre i contatti in ottone sono placcati in nichel per garantire una migliore conduttività e durata. Il collegamento avviene tramite morsetto senza viti, che assicura un montaggio rapido e sicuro. L’ingresso cavo è dotato di pressacavo per una migliore tenuta e protezione. La spina è conforme alla norma IEC 60309-1 e presenta un design ergonomico con sblocco del corpo mediante pressione. La lunghezza di spelatura consigliata per il cavo è di 10-12 mm. Il colore blu identifica la tensione secondo lo standard EN 60309-2. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Spina mobile dritta 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY. Angolo: spina dritta. Collegamento senza viti. Ingresso cavo con pressacavo. Posizione: ore 6. Frequenza: 50 - 60 Hz. Sblocco del corpo mediante pressione.

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

3

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto senza viti

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IPX4

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Spina mobile dritta 16A 2P+T IP44 per installazioni rapide
€ 4,37 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info