› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

Presa mobile industriale 16A 3P+N+T 380/415V IP44 uso interno esterno

Cod. Rexel BLBIZ701109
Cod. Produttore BIZ701109

Informazioni principali

  • Intensità: 16 A
  • Tensione: 380/415 V
  • Tipo: 3P+N+T
  • Protezione: IP44
  • Collegamento: senza viti
  • Materiale corpo: plastica PA6
  • Materiale contatto: ottone
  • Serie: BIZ 701 109

Descrizione del prodotto

Presa industriale mobile dritta 16A con 5 poli (3P+N+T) progettata per tensioni di 380/415 V e frequenza 50/60 Hz, con grado di protezione IP44 che garantisce resistenza a spruzzi d'acqua. Il corpo è realizzato in plastica PA6 robusta e leggera, mentre i contatti in ottone assicurano affidabilità e durabilità. Il collegamento è senza viti tramite morsetto, facilitando l'installazione e la manutenzione. Il design include un ingresso cavo con pressacavo e uno sblocco del corpo mediante pressione. Adatta per utilizzo sia in ambienti interni che esterni, si distingue per la sicurezza e la praticità d'uso, con una direzione di innesto dritta e identificazione cromatica rossa conforme alla normativa IEC 60309-1. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Presa mobile dritta 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY per utilizzo interno ed esterno. Collegamento senza viti. Ingresso cavo con pressacavo. Sblocco del corpo mediante pressione. Collegamento senza attrezzi.

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

5

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto senza viti

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IPX4

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Presa mobile industriale 16A 3P+N+T 380/415V IP44 uso interno esterno
€ 9,92 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info