›

Spina mobile dritta 16A 3P+T IP44 per installazioni industriali

Cod. Rexel BLBIZ701104
Cod. Produttore BIZ701104

Informazioni principali

  • Intensità: 16A
  • Tensione: 380/415V
  • Tipo: 3P+T
  • Grado protezione: IP44
  • Collegamento: senza viti
  • Materiale corpo: plastica PA6
  • Materiale contatti: ottone nichelato
  • Serie: BIZ 701 104

Descrizione del prodotto

Spina mobile dritta 16A con 4 poli (3P+T) progettata per tensioni di 380/415 V e frequenze di 50+60 Hz, con grado di protezione IP44 che garantisce resistenza agli spruzzi d'acqua. Realizzata con corpo in plastica PA6 e contatti in ottone placcati nichel, offre un collegamento senza viti tramite morsetto, facilitando l'installazione e la manutenzione. Il design prevede un ingresso cavo con pressacavo e lo sblocco del corpo mediante pressione. Adatta per utilizzo sia in ambienti interni che esterni, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Il colore rosso identifica la tensione secondo la normativa EN 60309-2. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Spina mobile dritta 16A 3P+T 380/415 V IP44 EASY. Angolo: spina dritta. Collegamento senza viti. Ingresso cavo con pressacavo. Posizione: ore 6. Frequenza: 50 - 60 Hz. Sblocco del corpo mediante pressione.

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

4

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto senza viti

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IPX4

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Spina mobile dritta 16A 3P+T IP44 per installazioni industriali
€ 5,86 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info