›

Spina mobile dritta 16A 3P+N+T IP44 installazione elettrica industriale

Cod. Rexel BLBIZ701103
Cod. Produttore BIZ701103

Informazioni principali

  • Intensità: 16A
  • Tensione: 380/415V
  • Tipo: 3P+N+T
  • Indice protezione: IP44
  • Collegamento: senza viti
  • Materiale corpo: plastica PA6
  • Materiale contatto: ottone nichelato
  • Serie: BIZ 701 103

Descrizione del prodotto

Spina mobile dritta con grado di protezione IP44, ideale per applicazioni sia in ambiente interno che esterno. Realizzata con corpo in plastica PA6 e contatti in ottone placcati nichel, garantisce durata e affidabilità. Progettata per una tensione di 380/415 V e una corrente nominale di 16 A, presenta 5 poli (3 poli + neutro + terra) con collegamento senza viti tramite morsetto, facilitando l'installazione. L'ingresso cavo è dotato di pressacavo per una maggiore sicurezza e stabilità del collegamento. La spina è conforme alla normativa IEC 60309-1 e offre praticità grazie allo sblocco del corpo mediante pressione. La lunghezza di spelatura consigliata è di 10-12 mm. Il colore identificativo rosso contraddistingue la tensione di utilizzo. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Spina mobile dritta 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY. Angolo: spina dritta. Collegamento senza viti. Ingresso cavo con pressacavo. Posizione: ore 6. Frequenza: 50 - 60 Hz. Sblocco del corpo mediante pressione.

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

5

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto senza viti

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IPX4

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Spina mobile dritta 16A 3P+N+T IP44 installazione elettrica industriale
€ 7,20 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info