Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ701111
Cod. Produttore
BIZ701111

Informazioni di prodotto

La presa mobile BLBIZ701111 garantisce efficienza e praticità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Collegamento senza viti e senza attrezzi, per un'installazione rapida e sicura
  • Ingresso cavo con pressacavo che facilita il montaggio
  • Sblocco del corpo mediante semplice pressione per una manutenzione agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione IP44, adatta sia per uso interno che esterno
  • Risparmio energetico grazie a un contatto affidabile e stabile
  • Affidabilità e sicurezza garantite da standard 16A 2P+T 200/250V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa industriale da 16A con 3 poli più terra, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile a tensioni di 200/250V secondo la normativa EN 60309-2. Dotata di grado di protezione IP44, offre resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, ideale per ambienti di lavoro industriali. Il corpo robusto e il coperchio di protezione assicurano durabilità e sicurezza durante l’uso. Il design con innesto diretto facilita l’installazione e l’utilizzo, rendendo questo prodotto una soluzione efficiente per connessioni elettriche industriali. Descrizione del produttore: Presa mobile dritta 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY per utilizzo interno ed esterno. Collegamento senza viti. Ingresso cavo con pressacavo. Sblocco del corpo mediante pressione. Collegamento senza attrezzi.

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

3

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto senza viti

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IPX4

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Produttore

Presa mobile 16A 2P+T 200/250V IP44 collegamento senza viti uso interno esterno

€ 8,68 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info