È giunto il momento di prepararvi adeguatamente per affrontare i vostri cantieri invernali! Non lasciatevi sorprendere dalle condizioni climatiche avverse e assicuratevi di avere a disposizione tutto il necessario per garantire un ambiente di lavoro sicuro e ben illuminato.
Vi invitiamo a scoprire la nostra vasta gamma di prodotti dedicati all'illuminazione dei cantieri. Tra le nostre proposte troverete faretti ricaricabili, ideali per un utilizzo flessibile e senza vincoli di cavi, faretti cablati per una soluzione più permanente e robusta, lampade da ispezione per garantire una visibilità ottimale anche nei punti più difficili da raggiungere, e una selezione di accessori utili per ottimizzare l'illuminazione del vostro spazio di lavoro.
Non aspettate oltre: equipaggiate i vostri cantieri con i migliori strumenti per affrontare l'inverno in tutta sicurezza e con la massima efficienza!
Scopri la selezione di prodotti LED


Proiettore LED multi-batteria 40 W
BIZ625060
Flusso luminoso: 5000 lm.
Potenza: 40 W.
Compatibile con batterie da 18 V.
4 modalità di illuminazione: 100% - 75% - 50% - 25%.
Scopri il prodotto
Guarda il video
-min.jpg)
Proiettore LED multi-batteria 50 W
BIZ625061
Flusso luminoso: 5000 lm.
Potenza: 50 W.
Compatibile con batterie da 18 V.
Base magnetica.
Scopri il prodotto
Guarda il video

Lampada frontale doppia con multi batterie intercambiabili
BIZ625062
Flusso luminoso sulla batteria : 5000 lm (alto) 3000 lm (medio),
1200 lm (debole). Testina orientabile a 340°.
Altezza regolabile: fino a 2 m.
Maniglia di trasporto. Porta USB.
Scopri il prodotto
Guarda il video


Lampada da collo ricaricabile
BIZ625050
Potenza: 2 x 1 W. Batteria al litio: 3,7 V, 2.000 mAh.
Prodotto fornito con cavo per caricamento USB/USB tipo C, 1 m.
Scopri il prodotto
Guarda il video

Torcia 3 in 1 ricaricabile
BIZ620262
Potenza: 5 W + 1 W. Batteria al Litio 3,7 V - 2.500 mAh.
Prodotto fornito con cavo di collegamento USB/Micro-USB, 1 m.
Scopri il prodotto
Guarda il video

Lampada frontale ricaricabile
BIZ625034
Potenza: 5 W. Batteria al litio 3,7 V 1400 mAh.
Dotato di fascia elastica antiscivolo.
Dotato di cavo di collegamento USB / micro USB, 1 m.
Scopri il prodotto
Guarda il video