›

Spina mobile dritta 32A 3P+N+T IP44 per interno ed esterno

Cod. Rexel BLBIZ701118
Cod. Produttore BIZ701118

Informazioni principali

  • Intensità: 32A
  • Tensione: 380/415V
  • Tipo: 3P+N+T
  • Indice protezione: IP44
  • Materiale corpo: plastica PA6
  • Materiale contatto: ottone
  • Collegamento: morsettiere a vite
  • Serie: BIZ 701 118

Descrizione del prodotto

Spina mobile dritta da 32A con configurazione 3 poli più neutro e terra (3P+N+T), progettata per tensioni di 380/415 V (50+60 Hz) con grado di protezione IP44, ideale per applicazioni sia in ambienti interni che esterni. Il corpo è realizzato in plastica PA6 resistente, mentre i contatti sono in ottone non trattato, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite, con ingresso cavo dotato di pressacavo per una sicura tenuta. Il design prevede uno sblocco del corpo mediante pressione, facilitando l’installazione e la manutenzione. Il connettore ha un colore identificativo rosso, conforme alla normativa EN 60309-2, ed è adatto per un utilizzo professionale in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Spina mobile dritta 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 per utilizzo interno ed esterno. Collegamento con morsettiere a vite. Sblocco del corpo mediante pressione.

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

5

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IPX4

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Spina mobile dritta 32A 3P+N+T IP44 per interno ed esterno
€ 10,15 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info