Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWHR5XS21S
Cod. Produttore
HR5XS21S
Cod. EAN
8013975233399
Descrizione del produttore: ZOCCOLO PER RELE' PER MONTAGGIO SU GUIDA DIN O A VITE, TERMINALI A MOLLA

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,8 mm

altezza

76 mm

profondità

62 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

numero di pin

8

Produttore

Zoccolo per relè miniatur HR30/HR50 con terminali a molla montaggio su guida DIN o vite

€ 7,08 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info